Startseite

SIEMENS - SIE1FL60661AC612AA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60661AC612AA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.310 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948674895

Artikelnummer

SIE1FL60661AC612AA1

Herstellernummer

1FL60661AC612AA1

Hersteller

SIE

Simotics S-1FL6

Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e alta dinamica, combinato con il servoconvertitore SINAMICS V90.

Dettagli tecnici:

  • tensione di rete: 3 AC 400 V
  • PN: 1,75 kW
  • NN: 2000 1/min
  • M0: 11 Nm
  • MN: 8,36 Nm
  • altezza dasse: 65 mm
  • connettore: angolato
  • trasduttore incrementale: 2500 incr./giro con chiavetta
  • tolleranza: N senza freno di stazionamento
  • grado di protezione: IP65
  • anello di tenuta: compatibile con i convertitori SINAMICS V70V90

Vantaggi per il cliente:

  • risposta dinamica elevata
  • precisione
  • dimensioni compatte
  • installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
  • motore sincrono ad eccitazione permanente progettato per funzionare senza raffreddamento esterno
  • coppia nominale compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
  • numero di giri nominale compreso tra 2 000 r/min e 3 000 r/min
  • disponibile in tre altezze dasse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW
  • possibilità di adattamento a requisiti specifici dell'utente mediante opzioni e accessori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie