Startseite

SIEMENS - SIE1FL60641AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60641AC612LH1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515699859

Artikelnummer

SIE1FL60641AC612LH1

Herstellernummer

1FL60641AC612LH1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale: PN=1,5 kW
    • Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
    • Coppia massima: M0=8 Nm; MN=7,16 Nm
    • Altezza d'asse: 65 mm
    • Grado di protezione: IP65
    • Motore: Sincrono ad eccitazione permanente, senza raffreddamento esterno
    • Coppia nominale: tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
    • Diametro di servizio: disponibile in tre altezze d'asse
    • Encoder: Opzionalmente con assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione delle regolazioni
    • Dimensioni compatte che facilitano l'installazione
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
    • Migliore regolazione del carico grazie al momento d'inerzia elevato
    • Opzioni personalizzabili per soddisfare requisiti specifici dell'utente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie