SIEMENS - SIE1FL60641AC612AH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60641AC612AH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699415
Artikelnummer
SIE1FL60641AC612AH1
Herstellernummer
1FL60641AC612AH1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 1,5 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Momento statico (M0): 8 Nm
- Momento nominale (MN): 7,16 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro albero liscio
- Tolleranza: N con freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibile con i convertitori SINAMICSV70 & V90
- Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
- Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
- Encoder incrementale TTL: opzionale 2500 impulsi/giro
- Risposta dinamica elevata e precisione
- Dimensioni compatte per una facile integrazione
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Funzionamento senza raffreddamento esterno e dissipazione del calore attraverso la superficie del motore
- Adattabilità a requisiti specifici dell'utente mediante varie opzioni come connettori, encoder e altri accessori
Simotics S-1FL6-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


