Startseite

SIEMENS - SIE1FL60641AC612AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60641AC612AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948674833

Artikelnummer

SIE1FL60641AC612AG1

Herstellernummer

1FL60641AC612AG1

Hersteller

SIE

    SIMOTICS S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale: PN=1,5 kW
    • Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
    • Momento a riposo: M0=8 Nm
    • Momento nominale: MN=7,16 Nm
    • Altezza d'asse: 65 mm
    • Connettoreangolato
    • Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro
    • Tolleranza N senza freno di stazionamento
    • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta compatibile con convertitori SINAMICS V70&V90
    • Momento di inerzia elevato per migliore regolazione del carico
    • Disponibile in tre altezze d'asse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW
    • Coppia nominale compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
    • Numero di giri nominale compreso tra 2000 r/min e 3000 r/min
    • Encoder incrementale TTL opzionale: 2500 impulsi/giro

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata
    • Precisione superiore nelle sequenze di movimento
    • Dimensioni compatte per facilitare l'integrazione
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
    • Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno
    • Personalizzazione in base ai requisiti specifici dell'utente tramite connettori, encoder e accessori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie