SIEMENS - SIE1FL60621AC612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60621AC612LG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.480 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699804
Artikelnummer
SIE1FL60621AC612LG1
Herstellernummer
1FL60621AC612LG1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 1 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Momento di inercia: M0=6 Nm; MN=4,78 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttoreassoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Albero: liscio
- Tolleranza: N senza freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Compatibilità: convertitori SINAMICS V70 & V90
- Coppia nominale:tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Numero di giri nominale: tra 2000 r/min e 3000 r/min
- Raffreddamento: naturale, senza raffreddamento esterno
- Risposta dinamica elevataper applicazioni ad alte prestazioni
- Dimensioni compatte che facilitano l'integrazione
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Adattamento a requisiti specifici dell'utente con varie opzioni disponibili
- Elevata precisione di coppia e velocità
- Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


