SIEMENS - SIE1FL60621AC612AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60621AC612AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.480 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699361
Artikelnummer
SIE1FL60621AC612AG1
Herstellernummer
1FL60621AC612AG1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: PN=1 kW
- Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
- Momento di partenza: M0=6 Nm
- Moment nominale: MN=4,78 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro albero liscio
- Grado di protezione: IP65
- Compatibile con convertitori: SINAMICS V70&V90
- Intervallo di coppia nominale: 1,27 Nm a 33,40 Nm
- Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
- Opzionale: encoder incrementale TTL 2500 impulsi/giro
- Disponibile in tre altezze d'asse con vari opzionali
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
- Elevata dinamica e precisione per sequenze di movimento complesse.
- Funzione senza raffreddamento esterno, dissipando il calore attraverso la superficie del motore.
- Qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità.
- Adattabilità a requisiti specifici con varie opzioni di connettori, encoder e accessori.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


