SIEMENS - SIE1FL60611AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60611AC612LH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.290 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699774
Artikelnummer
SIE1FL60611AC612LH1
Herstellernummer
1FL60611AC612LH1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione direte: 3 AC 400 V
- PN: 0,75 kW
- NN: 2000 1/min
- M0: 4 Nm
- MN: 3,58 Nm
- Altezza dasse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit 12 bit Multi-Turn
- Albero: liscio
- Tolleranza: N con freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Anello di tenuta: compatibile con i convertitori SINAMICS V70V90
- Coppia nominale: compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Numero di giri nominale: compresa tra 2 000 r/min e 3 000 r/min
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Disponibile in tre altezze dasse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Adattabilità in funzione di requisiti specifici dell'utente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


