SIEMENS - SIE1FL60611AC612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60611AC612LG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.290 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699767
Artikelnummer
SIE1FL60611AC612LG1
Herstellernummer
1FL60611AC612LG1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: 0,75 kW
- Numero di giri nominale: 2000 1/min
- Momento iniziale: 4 Nm
- Momento nominale: 3,58 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm
- Tipo di connettore: angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Tolleranza: N senza freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Sistemi compatibili: SINAMICS V70 & V90
- Risposta dinamica elevata e precisione nelle sequenze di movimento.
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
- Funzionamento senza raffreddamento esterno, con dissipazione del calore attraverso la superficie del motore.
- Adattabilità a requisiti specifici tramite varie opzioni e accessori.
- Dimensionicompatte e alta qualità di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità.
SIMOTICS S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


