SIEMENS - SIE1FL60611AC612LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60611AC612LB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.290 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699750
Artikelnummer
SIE1FL60611AC612LB1
Herstellernummer
1FL60611AC612LB1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono dinamica elevata e precisione.
Dettagli tecnici:
- tensione di rete 3 AC 400 V
- PN=0,75 kW
- NN=2000 1/min
- M0=4 Nm
- MN=3,58 Nm
- altezza dasse 65 mm
- con connettore angolato
- trasduttore assoluto 20 bit 12 bit Multi-Turn con chiavetta
- tolleranza N
- freno di stazionamento
- grado di protezione IP65
- anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V70V90
Vantaggi per il cliente:
- risposta dinamica elevata
- precisione
- dimensioni compatte
- installazione facile e veloce con connettore a sgancio rapido
- disponibile in tre altezze dasse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW
- funziona senza raffreddamento esterno
- coppia nominale compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- numero di giri nominale compreso tra 2 000 r/min e 3 000 r/min
- opzionalmente disponibile con encoder assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn
- adattabile in funzione di requisiti specifici dell'utente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


