Startseite

SIEMENS - SIE1FL60611AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60611AC612LA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.290 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948674697

Artikelnummer

SIE1FL60611AC612LA1

Herstellernummer

1FL60611AC612LA1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale (PN): 0,75 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
    • Momento nominale (MN): 3,58 Nm
    • Altezza d'asse: 65 mm
    • Grado di protezione: IP65
    • Trasduttore: assoluto 20 bit 12 bit Multi-Turn
    • Coppia nominale: 1,27 Nm - 33,40 Nm
    • Numero di giri nominale: 2000 r/min - 3000 r/min
    • Options: connettori, encoder e altri accessori disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione.
    • Dimensioni compatte per facilitare l'installazione.
    • Facilità e velocità di installazione grazie al connettore a sgancio rapido.
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno, con dissipazione del calore attraverso la superficie del motore.
    • Adattabilità a requisiti specifici dell'utente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie