Startseite

SIEMENS - SIE1FL60542AF212LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60542AF212LA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.610 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948692646

Artikelnummer

SIE1FL60542AF212LA1

Herstellernummer

1FL60542AF212LA1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni ad alta dinamica e precisione, offrendo prestazioni elevate in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 3AC 230 V
    • Potenza nominale: PN=2 kW
    • Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
    • Coppia nominale: M0=6,37 Nm; Mn=6,37 Nm
    • Altezza d'asse: 50 mm
    • Trasduttore: assolutoa 20 bit (12 bit Multiturn)
    • Grado di protezione: IP65
    • Raffreddamento: naturale, senza raffreddamento esterno
    • Funzionalità con il sistema MOTION-CONNECT 300
    • Opzioni aggiuntive: Encoder, connettori e altri accessori

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione nei movimenti
    • Dimensioni compatte per facilitare l'integrazione
    • Installazione semplice e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
    • Possibilità di adattamento a requisiti specifici dell'utente
    • Un sistema di azionamento integrato per prestazioni elevate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie