SIEMENS - SIE1FL60441AF612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60441AF612LA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.940 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948674611
Artikelnummer
SIE1FL60441AF612LA1
Herstellernummer
1FL60441AF612LA1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 0,75 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Momento iniziale (M0): 3,5 Nm
- Momento nominale (MN): 2,39 Nm
- Altezza dell'asse: 45 mm
- Connettore: angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn con chiavetta
- Tolleranza: N senza freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibilità: con i convertitori SINAMICS V70V90
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Momento nominale compreso tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Numero di giri nominale compreso tra 2000 r/min e 3000 r/min
- Possibilità di adattamento mediante varie opzioni e accessori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


