SIEMENS - SIE1FL60441AF612AH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60441AF612AH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.940 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699293
Artikelnummer
SIE1FL60441AF612AH1
Herstellernummer
1FL60441AF612AH1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 0,75 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Momento di avviamento (M0): 3,5 Nm
- Momento nominale (MN): 2,39 Nm
- Altezza d'asse: 45 mm
- Connettore: angolato con sistema a sgancio rapido
- Trasduttore: incrementale 2500 incr./giro
- Tolleranza: N con freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibilità: con i convertitori SINAMICS V70&V90
- Risposta dinamica elevata e precisione nelle applicazioni di movimento
- Dimensioni compatte e facile installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Migliore regolazione del carico grazie al momento di inerzia elevato
- Funzionamento senza raffreddamento esterno con dissipazione del calore attraverso la superficie del motore
- Possibilità di personalizzazione con varie opzioni, come connettori e encoder
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


