Startseite

SIEMENS - SIE1FL60441AF612AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60441AF612AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.940 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515699286

Artikelnummer

SIE1FL60441AF612AG1

Herstellernummer

1FL60441AF612AG1

Hersteller

SIE

Simotics S-1FL6

Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

Dettagli tecnici:

  • tensione di rete3 AC 400 V
  • PN=0,75 kW
  • NN=3000 1/min
  • M0=3,5 Nm
  • MN=2,39 Nm
  • altezza dasse 45 mm
  • con connettore angolato
  • trasduttore incrementale 2500 incr./giro
  • albero liscio
  • tolleranza N senza freno di stazionamento
  • grado di protezione IP65
  • anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V70V90
  • funziona con una coppia nominale compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
  • numero di giri nominale compreso tra 2 000 r/min e 3 000 r/min
  • opzionalmente con encoder incrementale TTL 2 500 impulsi/giro

Vantaggi per il cliente:

  • risposta dinamica elevata
  • precisione
  • dimensioni compatte
  • facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
  • funzionamento senza raffreddamento esterno
  • sistema di azionamento perfettamente integratocon SINAMICS V90
  • disponibile in tre altezze dasse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW
  • possibilità di adattamento in funzione di requisiti specifici dell'utente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie