SIEMENS - SIE1FL60422AF211MA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60422AF211MA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.700 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948675533
Artikelnummer
SIE1FL60422AF211MA1
Herstellernummer
1FL60422AF211MA1
Hersteller
SIE
- Tensione di alimentazione: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,75 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 r/min
- Coppia nominale (MN): 2,39 Nm
- Altezza d'asse: 40 mm
- Trasduttore assoluto Single-Turn: 21 bit
- Grado di protezione: IP65
- Sistema di raffreddamento: Naturale
- Dimensioni coppia nominale: 0,16 Nm a 6,37 Nm
- Opzione encoder assoluto 21 bit Multiturn disponibile
- Risposta dinamica elevata
- Precisione nelle sequenze di movimento
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici dell'utente tramite vari accessori
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


