SIEMENS - SIE1FL60422AF211LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60422AF211LB1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.700 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948692530
Artikelnummer
SIE1FL60422AF211LB1
Herstellernummer
1FL60422AF211LB1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- PN: 0,75 kW
- NN: 3000 1/min
- M0: 2,39 Nm
- MN: 2,39 Nm
- Altezza dasse: 40 mm
- Trasduttore: assoluto a 20 bit (12 bit Multiturn)
- Chiavetta: tolleranza N
- Freno: di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Compatibile con: convertitori SINAMICS V90
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Motore a inerzia ridotta disponibile in quattro altezze dasse
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


