SIEMENS - SIE1FL60422AF211AB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60422AF211AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.700 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948670927
Artikelnummer
SIE1FL60422AF211AB1
Herstellernummer
1FL60422AF211AB1
Hersteller
SIE
SIMOTICS S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- tensione di esercizio: 3AC 230 V
- PN: 0,75 kW
- NN: 3000 1/min
- M0: 2,39 Nm
- MN: 2,39 Nm
- altezza dasse: 40 mm
- traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro con chiavetta
- tolleranza: N
- freno di stazionamento
- grado di protezione: IP65
- anello di tenuta: compatibile con i convertitori SINAMICS V90
Vantaggi per il cliente:
- risposta dinamica elevata
- precisione
- dimensioni compatte
- installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- adattamento in funzione di requisiti specifici dell'utente mediante varie opzioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


