Startseite

SIEMENS - SIE1FL60421AF612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60421AF612LG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.670 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515699682

Artikelnummer

SIE1FL60421AF612LG1

Herstellernummer

1FL60421AF612LG1

Hersteller

SIE

Simotics S-1FL6

Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

Dettagli tecnici:

  • tensione di rete3 AC 400 V
  • PN=0,4 kW
  • NN=3000 1/min
  • M0=1,9 Nm
  • MN=1,27 Nm
  • altezza dasse 45 mm
  • connettore angolato
  • trasduttore assoluto 20 bit 12 bit Multi-Turn
  • albero liscio
  • tolleranza N senza freno di stazionamento
  • grado di protezione IP65
  • anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V70V90

Vantaggi per il cliente:

  • risposta dinamica elevata
  • precisione
  • dimensioni compatte
  • installazione facile e veloce con il connettore a sgancio rapido
  • migliore regolazione del carico e qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie