Startseite

SIEMENS - SIE1FL60421AF612AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60421AF612AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.670 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948674512

Artikelnummer

SIE1FL60421AF612AG1

Herstellernummer

1FL60421AF612AG1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale: PN=0,4 kW
    • Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
    • Momento a riposo: M0=1,9 Nm
    • Momento nominale: MN=1,27 Nm
    • Altezza d'asse: 45 mm con connettore angolato
    • Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro albero liscio
    • Tolleranza: N senza freno di stazionamento
    • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
    • Compatibilità: con convertitori SINAMICS V70&V90
    • Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
    • Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
    • Encoder incrementale opzionale: TTL 2500 impulsi/giro

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione nelle sequenze di movimento.
    • Dimensioni compatte per una integrazione ottimale nel sistema di azionamento.
    • Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
    • Disponibilità in tre altezze d'asse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW.
    • Possibilità di adattamento alle specifiche esigenze dell'utente con vari accessori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie