SIEMENS - SIE1FL60342AF211MH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60342AF211MH1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.350 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948675526
Artikelnummer
SIE1FL60342AF211MH1
Herstellernummer
1FL60342AF211MH1
Hersteller
SIE
- Tensione di alimentazione: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,4 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia nominale (MN): 1,27 Nm
- Altezza d'asse: 30 mm
- Trasduttore assoluto Single-Turna 21 bit
- Albero liscio tolleranza N
- Freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Connettore a sgancio rapido per un'installazione facile e veloce
- Coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- Opzionale: Encoder assoluto 21 bit Multiturn
- Risposta dinamica elevata
- Precisione e dimensioni compatte
- Funzionamento senza raffreddamento esterno, dissipando il calore attraverso la superficie del motore
- Facile adattamento a specifici requisiti dell'utente tramite varie opzioni
- Sistema di azionamento integrato con SIMOTICS S-1FL6 e SINAMICS V90, ottimaleper sequenze di movimento complesse
Simotics S-1fl6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


