SIEMENS - SIE1FL60342AF211AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60342AF211AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.350 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948670897
Artikelnummer
SIE1FL60342AF211AG1
Herstellernummer
1FL60342AF211AG1
Hersteller
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,4 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia a riposo (M0): 1,27 Nm
- Coppia nominale (MN): 1,27 Nm
- Altezza d'asse: 30 mm
- Traduttore incrementale: TTL 2500 impulsi/giro
- Tolleranza: N senza freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibile con convertitori SINAMICS V90
- Coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- Opzione encoder incrementale TTL 2500 impulsi/giro
- Risposta dinamica elevata e precisione nelle applicazioni di movimento
- Dimensioni compatte e funzionamento senza raffreddamento esterno
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici dell'utente tramite varie opzioni
- Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


