SIEMENS - SIE1FL60342AF211AB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60342AF211AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.350 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948670880
Artikelnummer
SIE1FL60342AF211AB1
Herstellernummer
1FL60342AF211AB1
Hersteller
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,4 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia nominale (MN): 1,27 Nm
- Altezza d'asse: 30 mm
- Traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro
- Grado di protezione: IP65
- Compatibile con i convertitori: SINAMICS V90
- Opzioni: connettori, encoder e altri accessori
- Risposta dinamica elevata e precisione
- Dimensioni compatte per una facile integrazione
- Installazione rapida grazie al connettore a sgancio rapido
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Adattabilità a requisiti specifici dell'utente
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono alta dinamica e precisione, in abbinamento con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


