Startseite

SIEMENS - SIE1FL60322AF211MG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60322AF211MG1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE1FL60322AF211MG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

733 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948675472

Artikelnummer

SIE1FL60322AF211MG1

Herstellernummer

1FL60322AF211MG1

Hersteller

SIE

Simotics S-1FL6

Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e alta dinamica in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

Dettagli tecnici:

  • Tensione di alimentazione: 3AC 230 V
  • PN: 0,2 kW
  • NN: 3000 1/min
  • M0: 0,64 Nm
  • MN: 0,64 Nm
  • Altezza dasse: 30 mm
  • Trasduttore assoluto: Single-Turn a 21 bit
  • Albero: liscio
  • Tolleranza: N
  • Senza freno di stazionamento
  • Grado di protezione: IP65
  • Guarnizione: olio
  • Adatto per azionamento: V90 SINAMICS

Vantaggi per il cliente:

  • Risposta dinamica elevata
  • Precisione
  • Dimensioni compatte
  • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
  • Funzionamento senza raffreddamento esterno

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie