SIEMENS - SIE1FL60322AF211AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60322AF211AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
733 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948670859
Artikelnummer
SIE1FL60322AF211AG1
Herstellernummer
1FL60322AF211AG1
Hersteller
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale: PN=0,2 kW
- Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
- Coppia nominale: MN=0,64 Nm
- Dimensione dell'altezza d'asse: 30 mm
- Traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro
- Protezione: grado di protezione IP65
- Compatibile con i convertitori: SINAMICS V90
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Elevata risposta dinamica e precisione
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Sistema di azionamento perfettamente integrato con funzionalità elevate
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici con varie opzioni e accessori
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


