Startseite

SIEMENS - SIE1FL60242AF211MB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60242AF211MB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

568 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948675427

Artikelnummer

SIE1FL60242AF211MB1

Herstellernummer

1FL60242AF211MB1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 3AC 230 V
    • Potenza nominale: PN=0,1 kW
    • Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
    • Momento di inerzia: M0=0,32 Nm; MN=0,32 Nm
    • Altezza d'asse: 20 mm
    • Trasduttore assoluto: Single-Turn a 21 bit
    • Grado di protezione: IP65
    • Opzioni di raffreddamento: senza raffreddamento esterno
    • Intervallo di funzionamento coppia nominale: 0,16 Nm - 6,37 Nm
    • Disponibile in quattro altezze d'assee potenze comprese tra 0,05 kW e 2,00 kW
    • Encoder opzionale: assoluto 21 bit Multiturn

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione.
    • Dimensioni compatte per un facile inserimento negli spazi ristretti.
    • Installazione semplice e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
    • Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90.
    • Adattabilità in base ai requisiti specifici dell'utente mediante diverse opzioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie