Startseite

SIEMENS - SIE1FL60242AF211LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60242AF211LA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

568 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948692400

Artikelnummer

SIE1FL60242AF211LA1

Herstellernummer

1FL60242AF211LA1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionedi esercizio: 3AC 230 V
    • Potenza nominale: PN=0,1 kW
    • Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
    • Coppia motore: M0=0,32 Nm; MN=0,32 Nm
    • Altezza d'asse: 20 mm
    • Trasduttore: assoluto a 20bit (12 bit Multiturn)
    • Grado di protezione: IP65
    • Sistema di raffreddamento: naturale
    • Coppia nominale: tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
    • Opzioni disponibili: connettori, encoder, altri accessori

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione nelle sequenze di movimento
    • Dimensioni compatte per una facile integrazione
    • Installazione rapida grazie al connettore a sgancio rapido
    • Senza necessità di raffreddamento esterno, con dissipazione del calore efficace
    • Scelta ottimale per applicazioni con esigenze elevate di dinamica e precisione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie