SIEMENS - SIE1FL60242AF211AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60242AF211AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
568 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948670811
Artikelnummer
SIE1FL60242AF211AG1
Herstellernummer
1FL60242AF211AG1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, combinato con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- PN: 0,1 kW
- NN: 3000 1/min
- M0: 0,32 Nm
- MN: 0,32 Nm
- Altezza d'asse: 20 mm
- Traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro
- Tipo di albero: liscio
- Tolleranza: N
- Freno di stazionamento: senza
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibilità: con i convertitori SINAMICS V90
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione elevata
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Funzionamento senza raffreddamento esterno con dissipazione del calore attraverso la superficie del motore
- Possibilità di personalizzazione con varie opzioni come connettori ed encoder
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


