SIEMENS - SIE1FL60222AF211LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60222AF211LG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
466 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948692387
Artikelnummer
SIE1FL60222AF211LG1
Herstellernummer
1FL60222AF211LG1
Hersteller
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale (PN): 0,05 kW
- Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
- Coppia nominale (MN): 0,16 Nm
- Coppia a riposo (M0): 0,16 Nm
- Altezza d'asse: 20 mm
- Trasduttore assoluto: 20 bit (12 bit Multiturn)
- Albero: liscio, tolleranza N
- Freno di stazionamento: assente
- Grado di protezione: IP65
- Anello di tenuta: compatibile con i convertitori SINAMICS V90
- Disponibilità: quattro altezze d'asse con potenze comprese tra 0,05 kW e 2,00 kW
- Coppia nominale: 0,16 Nm - 6,37 Nm
- Risposta dinamica elevata per un migliore controllo delle applicazioni
- Dimensioni compatte che facilitano l'installazione in spazi ridotti
- Installazione facile e veloce grazie a un connettore a sgancio rapido
- Risparmio energetico con sistema di raffreddamento naturale
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici mediante opzioni diverse
SIMOTICS S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


