SIEMENS - SIE1FL60222AF211AH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60222AF211AH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
466 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948670781
Artikelnummer
SIE1FL60222AF211AH1
Herstellernummer
1FL60222AF211AH1
Hersteller
SIE
- Tensione di esercizio: 3AC 230 V
- Potenza nominale: 0,05 kW
- Numero di giri nominale: 3000 1/min
- Coppia nominale: 0,16 Nm
- Coppia massima: 0,16 Nm
- Altezza d'asse: 20 mm
- Traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro
- Tolleranza: N
- Grado di protezione: IP65
- Freno di stazionamento: incluso
- Compatibilità: convertitori SINAMICS V90
- Opzioni personalizzabili: connettori, encoder e altri accessori
- Risposta dinamica elevata
- Precisione elevata nelle sequenze di movimento
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Sistema di azionamento perfettamente integrato
- Sistema di raffreddamento naturale senza necessità di raffreddamento esterno
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


