Startseite

SIEMENS - SIE1FL60222AF211AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60222AF211AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

466 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948670774

Artikelnummer

SIE1FL60222AF211AG1

Herstellernummer

1FL60222AF211AG1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e dinamica elevata, combinandosi perfettamente con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 3AC 230 V
    • Potenza nominale: PN=0,05 kW
    • Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
    • Coppia nominale: MN=0,16 Nm
    • Altezza d'asse: 20 mm
    • Traduttore incrementale: TTL 2500 incr./giro
    • Albero liscio con tolleranza N senza freno di stazionamento
    • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
    • Compatibilità: con convertitori SINAMICS V90
    • Opzioni di adattamento: vari connettori, encoder e accessori

    Benefici per il cliente:

    • Risposta dinamica elevata
    • Precisione nella movimentazione
    • Dimensioni compatte del motore
    • Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno grazie al raffreddamento naturale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie