Startseite

SIEMENS - SIE1FK22103AC101SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT30 NM - 1FK22103AC101SA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515677451

Artikelnummer

SIE1FK22103AC101SA0

Herstellernummer

1FK22103AC101SA0

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FK2 CT servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=30 Nm
    • PN =5,5 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
    • PN = 3,2 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
    • Freno di stazionamento
    • Grado di protezione IP64
    • Albero D38x80 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M23, orientabile
    • Versioni disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
    • Diverse altezze d'asse disponibili, 20 - 100
    • Anello di tenuta dell'albero per raggiungere il grado di protezione IP65

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurazione flessibile in base ai requisiti diversi
    • Facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC)
    • Motore giusto per ogni applicazione di Motion Control

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie