SIEMENS - SIE1FK22103AC001MA0 MOTORE SINCRONO1FK2-CT 30 NM - 1FK22103AC001MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515677369
Artikelnummer
SIE1FK22103AC001MA0
Herstellernummer
1FK22103AC001MA0
Hersteller
SIE
- M0=30 Nm
- PN = 5,5 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
- PN = 3,2 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione IP64
- Albero D38x80 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia OCC
- Connettore grandezza M23, orientabile
- Varianti disponibili: "High Dynamic"e "Compact"
- Opzioni di configurazione: con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65, encoder assoluti Singleturn o Multiturn
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Facile integrazione con il convertitore di frequenza SINAMICS S210
- Possibilità di montaggio esterno sul motore in caso di retrofit o come pezzo di ricambio
Simotics S-1FK2 CT Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


