Startseite

SIEMENS - SIE1FK22084AC111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 22 NM - 1FK22084AC111MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515680215

Artikelnummer

SIE1FK22084AC111MA0

Herstellernummer

1FK22084AC111MA0

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FK2 CT servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=22 Nm
    • PN= 3,55 kW con nN=2000 1/min (380...480 V)
    • PN = 2,15 kW con nN=1000 1/min (200...240 V)
    • Con freno di stazionamento
    • Grado di protezione IP65
    • Abero D32x58 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M23, orientabile
    • Disponibile in versioni "High Dynamic"e "Compact"
    • Configurabile con varie opzioni, incluso grado di protezione IP64 o IP65

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Disponibilità di diverse altezze d'asse, da 20 a 100
    • Anello di tenuta dell'albero per grado di protezione IP65

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie