Startseite

SIEMENS - SIE1FK22062AF111MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 6,5 NM - 1FK22062AF111MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515679745

Artikelnummer

SIE1FK22062AF111MA0

Herstellernummer

1FK22062AF111MA0

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FK2 CT servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • M0=6,5 Nm
    • PN = 1,71 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 0,97 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Freno di stazionamento
    • Grado di protezione IP65
    • Abero D24x50 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto a22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M23, orientabile
    • Variante "High Dynamic"e "Compact"

    Benefici per il cliente:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi
    • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100
    • Anello di tenuta dell'albero per protezione IP65 e montaggio esterno

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie