Startseite

SIEMENS - SIE1FK22054AF111SA0 SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 CT 6 NM - 1FK22054AF111SA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.980 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515675839

Artikelnummer

SIE1FK22054AF111SA0

Herstellernummer

1FK22054AF111SA0

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FK2 CT Servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali con elevate esigenze dinamiche.

    Dettagli tecnici:

    • M0: 6 Nm
    • PN: 1,45 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN: 0,86 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione: IP65
    • Aberlo: D19x40 mm con chiavetta
    • Trasduttore: assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
    • Interfaccia: OCC
    • Connettore: grandezza M17, orientabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
    • Regolazione stabile con elevata dinamica.
    • Configurazione personalizzabile secondo le esigenze, come freno di stazionamento o grado di protezione IP64/IP65.
    • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie