SIEMENS - SIE1FK22032AG001MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 0,64 NM - 1FK22032AG001MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
317 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948691335
Artikelnummer
SIE1FK22032AG001MA0
Herstellernummer
1FK22032AG001MA0
Hersteller
SIE
- M0: 0,64 Nm
- PN: 0,2 kW
- nN: 3000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Asta: D14x30 mm con chiavetta
- Trasduttore assoluto: 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: Grandezza M12, orientabile
- Varianti: "High Dynamic"e "Compact"
- Opzioni di configurazione: Con e senza freno di stazionamento, IP64 o IP65
- Altezze d'asse disponibili: 20 - 100
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Facilità di connessione con tecnica monocavo (One Cable Connection OCC).
- Possibilità di personalizzazione in base a requisiti specifici.
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per il grado di protezione IP65.
Simotics S-1FK2 CT Servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


