SIEMENS - SIE1FK22032AG000MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-CT 0,64 NM - 1FK22032AG000MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948691311
Artikelnummer
SIE1FK22032AG000MA0
Herstellernummer
1FK22032AG000MA0
Hersteller
SIE
- Coppia nominale (M0): 0,64 Nm
- Potenza nominale (PN): 0,2 kW
- Velocità nominale (nN): 3000 1/min
- Tensione: 200...240 V
- Grado di protezione: IP64
- Albero cilindrico: D14x30 mm
- Trasduttore assoluto: 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M12, orientabile
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Regolazione stabile con elevata dinamica
- Configurazione personalizzabile in base a requisiti diversi
- Disponibilità di varianti condiverse altezze d'asse e grado di protezione IP65
- Anello di tenuta dell'albero per il montaggio esterno sul motore in caso di retrofit
Simotics S-1FK2 CT servomotore
Il servomotore SIMOTICS S-1FK2 è progettato per un ampio impiego in campo industriale, offrendo alta dinamica e precisione nelle applicazioni di Motion Control.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


