SIEMENS - SIE1FK21066AF001MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 16 NM - 1FK21066AF001MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515681670
Artikelnummer
SIE1FK21066AF001MA0
Herstellernummer
1FK21066AF001MA0
Hersteller
SIE
- M0: 16 Nm
- PN: 3,3 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN: 2,15 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Albero: D24x50 mm con chiavetta
- Trasduttore: assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M23, orientabile
- Varianti disponibili: High Dynamic e Compact
- Tempi di regolazione e posizionamento ridotti
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
- Configurazione flessibile secondo requisiti diversi, come freno di stazionamento e diversi gradi diprotezione
- Anello di tenuta dell'albero disponibile per il grado di protezione IP65
- Grande versatilità per applicazioni di Motion Control
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


