SIEMENS - SIE1FK21064AF011MA0 SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 12 NM - 1FK21064AF011MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.180 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515681557
Artikelnummer
SIE1FK21064AF011MA0
Herstellernummer
1FK21064AF011MA0
Hersteller
SIE
- M0: 12 Nm
- PN: 2,7 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
- PN: 1,64 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP65
- Albero: D24x50 mm con chiavetta
- Trasduttore: assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M23, orientabile
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurazione flessibile in base a requisiti diversi, inclusi freni di stazionamento e vari gradi di protezione.
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse (20 - 100 mm).
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


