Startseite

SIEMENS - SIE1FK21056AF010SA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 8 NM - 1FK21056AF010SA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515675907

Artikelnummer

SIE1FK21056AF010SA0

Herstellernummer

1FK21056AF010SA0

Hersteller

SIE

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotore M0=8 Nm

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni dinamiche.

    Dettagli tecnici:

    • M0=8 Nm
    • PN = 2,1 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 1,26 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione IP65
    • Abero cilindrico D19x40 mm
    • Trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M17, orientabile

    Benefici per il cliente:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
    • Regolazione stabile con elevata dinamica.
    • Configurabilità in base a requisiti diversi, inclusi opzioni di freno e grado di protezione.
    • Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie