Startseite

SIEMENS - SIE1FK21045AF011MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 2,4 NM - 1FK21045AF011MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948693032

Artikelnummer

SIE1FK21045AF011MA0

Herstellernummer

1FK21045AF011MA0

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FK2 HD servomotore

    I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, ideali per applicazioni industriali con elevate esigenze di precisione e stabilità.

    Dettagli tecnici:

    • M0=2,4 Nm
    • PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (380...480 V)
    • PN = 0,375 kW con nN=1500 1/min (200...240 V)
    • Grado di protezione IP65
    • Abero D19x40 mm con chiavetta
    • Trasduttore assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
    • Interfaccia OCC
    • Connettore grandezza M17, orientabile
    • Varianti "High Dynamic"e "Compact"
    • Disponibili servomotori con diverse altezze d'asse, 20 - 100

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi ridotti di regolazione e posizionamento
    • Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo
    • Regolazione stabile con elevata dinamica
    • Configurazione personalizzabile in base ai requisiti
    • Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie