Startseite

Siemens Hausgerate - SIZVSZ7442S Bodenstaubs. quatPow 650W 67dB 12m 5L Al - VSZ7442S

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZVSZ7442S Bodenstaubs. quatPow 650W 67dB 12m 5L Al

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Staubbeutelbetrieb - ja

  • Anschlusswert - 650 W

  • Schallleistungspegel - 67 dB

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003816059

Artikelnummer

SIZVSZ7442S

Herstellernummer

VSZ7442S

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Staubbeutelbetrieb:

ja

Anschlusswert:

650 W

Schallleistungspegel:

67 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Behältervolumen:

5 l

Füllanzeige:

ja

Länge des Anschlusskabels:

9.2 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

nein

Teleskoprohr:

ja

Gewicht:

6.1 kg

Leistung quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten Für bis zu 60% mehr Saugleistung und beste Reinigungsleistung des Staubsaugers empfehlen wir den Einsatz von "PowerProtect Dustbag" Ersatzbeuteln (Ersatzteilnummer: 00575069) Hygiene allergyPlus Filter: Ausgezeichnet für Allergiker. Komfort Umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (280 mm Saugbreite) Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden. Geeignet für schonende Parkettreinigung XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (Saugbreite: 185 mm) Fugendüse Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluß Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen XXL Staubbeutelvolumen: minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten Aktionsradius: 12 m Automatischer Kabeleinzug Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Elektrische Filterwechselanzeige 4 Soft-Lenkrollen für maximale Wendigkeit und Schonung harter Fußbodenbeläge Park- und Abstellhilfe Gewicht: 6.1 kg (ohne Saugzubehör) Betriebsgeräusch: 67 dB(A) Zusatzinformationen ****Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt. ***** Messungen durchgeführt nach DIN EN 60312-1:2017 Ausführung:Bodenstaubsauger, Staubbeutelbetrieb:ja, Anschlusswert:650 W, Schallleistungspegel:67 dB, Grundfarbe:weiß, Saugkraftregelung:elektronisch, Saugbürste:Standard, Filterart:Hygienefilter, Behältervolumen:5 l, Länge der Anschlussleitung:9,2 m, Gewicht:6,1 kg, Füllanzeige, Teleskoprohr, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:28 kWh