Siemens Hausgerate - SIZVSZ3XTRM11 Bodenstaubsauger comprTech 850W 77dB 10m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Länge des Anschlusskabels - 8 m
Anschlusswert - 1400 W
Behältervolumen - 4 l
Packung
1 ST
EAN
4242003601938
Artikelnummer
SIZVSZ3XTRM11
Herstellernummer
VSZ3XTRM11
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Länge des Anschlusskabels:
8 m
Anschlusswert:
1400 W
Behältervolumen:
4 l
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Motorschutzfilter
Gewicht:
4.3 kg
Schallleistungspegel:
79 dB
Saugkraftregelung:
elektronisch
Grundfarbe:
schwarz
Füllanzeige:
ja
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein


