Siemens Hausgerate - SIZVSP3AAAA Bodenstaubsauger quatPow 750W 77dB 11m 4 - VSP3AAAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Anschlusswert - 750 W
Schallleistungspegel - 77 dB
Grundfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4242003845547
Artikelnummer
SIZVSP3AAAA
Herstellernummer
VSP3AAAA
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Anschlusswert:
750 W
Schallleistungspegel:
77 dB
Grundfarbe:
rot
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Behältervolumen:
4 l
Füllanzeige:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
ja
Gewicht:
6 kg


