Siemens Hausgerate - SIZVS06A212 Bodenstaubsauger synchPow 600W 79dB 9M 4 - VS06A212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Anschlusswert - 600 W
Schallleistungspegel - 79 dB
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4242003804407
Artikelnummer
SIZVS06A212
Herstellernummer
VS06A212
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Anschlusswert:
600 W
Schallleistungspegel:
79 dB
Grundfarbe:
schwarz
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Behältervolumen:
4 l
Füllanzeige:
ja
Länge des Anschlusskabels:
6.5 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
ja
Gewicht:
5.9 kg