Siemens Hausgerate - SIZVS06A111 Bodenstaubsauger synchPow 600W 79dB 9M 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Länge des Anschlusskabels - 7 m
Anschlusswert - 600 W
Behältervolumen - 4 l
Packung
1 ST
EAN
4242003782002
Artikelnummer
SIZVS06A111
Herstellernummer
VS06A111
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Länge des Anschlusskabels:
7 m
Anschlusswert:
600 W
Behältervolumen:
4 l
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
5.9 kg
Schallleistungspegel:
79 dB
Saugkraftregelung:
elektronisch
Grundfarbe:
blau
Füllanzeige:
ja
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein


