Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI42LVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L E we - KI42LVFE0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI42LVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L E we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 187 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf superKühlen Ohne Super-Gefrieren Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbarverchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Breite:541 mm, Höhe:1221 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1225...1225 mm, Nischentiefe:550 mm, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G