Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T412 RDG260KN REG.AMB.UNIV,LCD,APP.PREPR.KNX - S55770-T412

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T412 RDG260KN REG.AMB.UNIV,LCD,APP.PREPR.KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625007133

Artikelnummer

BCTS55770-T412

Herstellernummer

S55770-T412

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

II

RDG260KN Reg.amb.univ,LCD,app.prepr.KNX