Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T410 RDG204KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX - S55770-T410

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T410 RDG204KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625007119

Artikelnummer

BCTS55770-T410

Herstellernummer

S55770-T410

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

ja

KNX communicating room thermostat with CO2 sensor. Outputs modulating (PWM / 3-pos.) or on/off. Fan coil (3-speed / DC fan), universal applications