SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T350 RDF800KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX - S55770-T350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
7612914097842
Artikelnummer
BCTS55770-T350
Herstellernummer
S55770-T350
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Sensor extern:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2.1 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm


